{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Aflezing | 0,0005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm | |
| Dieptemaat aanwezig | ja | |
| Dieptemaat | ⌀ 1,6 | |
| Aansluiting | Bluetooth®-interface | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Beklengte | 40 mm | |
| Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | Knoopcel | |
| Internationaal type | CR2032 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 | |
| Producttype | Universele schuifmaat |
| Artikelnummer | 412783 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406773953 | |
| Nummer fabrikant | 412783 150 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |