{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Buitenmaat lengte | 275 mm | |
| Buitenmaat breedte | 125 mm | |
| Buitenmaat hoogte | 43 mm | |
| Lengte in G | 11 | |
| Breedte in G | 5 | |
| Binnenmaat lengte | 266 mm | |
| Binnenmaat breedte | 103 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 33 mm | |
| Producttype | Box |
| Artikelnummer | 412474 MS150 | |
| EAN/GTIN | 4062406698034 | |
| Nummer fabrikant | 412474 MS150 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |