16 EWRi-LI Dig. Meetklok 10-200 mm met radiografische afstandsbediening en dubbele display

Artikelnummer: 4103385DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 4103385DKS
EAN/GTIN 4059192057299
Nummer fabrikant 4103385DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale speciale schuifmaat MarCal 16 EWRi-LI
Meetbereik: 10 - 200 mm
Stapwaarde cijfers mm/inch: 0,01 / 0,0005″
Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloze communicatie
IP-beschermklasse: IP 67
Levering: Batterij, testrapport, gebruiksaanwijzing, etui