16 EWR-LI-cijfer. Messschieber 10-200mm m Dat

Artikelnummer: 4103085
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Energievoorziening Batterijvoeding
Meetbereik 200 mm
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4103085
EAN/GTIN 4059192002411
Nummer fabrikant 4103085
L-nummer L40080 832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Top vergrendelingsschroef
  • Gelepte geleiderails
  • Meetbladen voor interne meting
  • Slider en rail gehard, roestvrij
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale schuifmaat voor speciale toepassingen MarCal 16 EWR-LI Meetbereik: 10 - 200 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP-beschermingsklasse: IP 67
Inhoud van de levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Type product: 16 EWR-LI
  • Meetbereik: 10 - 200 mm
  • Meetbereik: 0.4 - 8″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Foutlimiet inch: .002″
  • Afmeting d in mm: 285 mm
  • Afmeting b in mm: 60 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Cijferhoogte: 8.5 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.05 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten