16 EWR-SA-cijfer. Meetschuif 140mm m Dat m.DK

Artikelnummer: 4103077DKS
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
Meetbereik 0 mm - 140 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4103077DKS
EAN/GTIN 4059192002336
Nummer fabrikant 4103077DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrasterende numerieke display
  • Topvergrendelingsschroef
  • Gelepte geleiderails
  • Slede en rail gehard, roestbestendig
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de weegschaal
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • Vuilwisser in de schuif

Omschrijving:

Digitale schuifmaat voor speciale toepassingen MarCal 16 EWR-SA Meetbereik: 0 - 140 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP-beschermingsklasse: IP 67
Inhoud van de levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Type product: 16 EER-SA
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 6″
  • Meetbereik: 0 - 140 mm
  • Foutlimiet inch: .001″
  • Afmeting d in mm: 235 mm
  • Afmeting b in mm: 40 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Cijferhoogte: 8.5 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten