Schuifmaat nonius 1/50 met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 410205 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
1.125 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,02 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Verdeling 1/50 mm
Verdeling 1/1000 inch
Meetafwijking E MPE ±0,04 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 410205 150
EAN/GTIN 4045197202949
Nummer fabrikant 410205 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd. Vastzetschroef aan bovenkant.

Levering:

Inclusief schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten