Compacte rondheidsmeter Roundtest met D.A.T.-functie, Type: RA120

Artikelnummer: 409023 RA120
Korting
€ 15.180,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor maximale werkstuk-⌀ 280 mm
Voor werkstuk-⌀ 440 mm
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 409023 RA120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dit is een compacte rondheidsmeter met D.A.T.-functie (digitaal uitlijnbare tafel).
De Roundtest RA-120 en RA-120P met D.A.T. bieden u de volgende voordelen:

De draaitafel geeft digitaal de offsetwaarden voor centrering en nivellering weer, waardoor dit belangrijke proces ook voor onervaren gebruikers eenvoudig wordt:
  1. Voormeting van twee dwarsdoorsneden op het werkstuk.
  2. Na de meting worden de waarden voor centrering en nivellering op de monitor weergegeven.
  3. Stel de weergegeven waarden in met de digitale micrometerschroeven.
  4. Het centreren en nivelleren is voltooid.
Centreerbereik: ±3 mm
Nivelleerbereik: ±1°

Specificatie:

Model: RA-120 met D.A.T. (Digitaal uitlijnbare tafel) functie
Model: RA-120
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Max. meetbare werkstukdiameter: 280 mm
Max. werkstuk-⌀: 440 mm
Max. gewicht werkstuk: 25 kg