Gereedschapstas; afm.: ca. 435x260 mm

Artikelnummer: 40627
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 40627
EAN/GTIN 4003866406272
Nummer fabrikant 40627
L-nummer L90010 101351
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Met uitklapbaar vak voor gemakkelijke toegang tot gereedschap.
Om zelf in te bouwen.
Montage van bestelnr. 40627 met klinknagels, bestelnr. 40630 zelfklevend.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Afmetingen 430 mm × 260 mm × 40 mm
Breedte 260 mm
Gewicht 1.1 kg
Lengte 430 mm
Passend vanaf lengte 550 mm
Passend voor 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815