Uitvoering:
De nieuwe P-LINE-serie belichaamt de volledige kwaliteit en hoge precisie van het gerenommeerde merk COMPAC. Deze instrumenten zijn onmisbaar op het gebied van zwenktasters en danken hun succes aan het beschikbare meetbereik van max. 3 mm.
De beschikbare meetinserts en meetbereiken zijn de langste op de markt en bieden tegelijkertijd uitzonderlijke meettechnische prestaties (ISO 9493).
De zwenktaster is essentieel voor het vastleggen van vorm- en positiefouten. Ideaal voor het meten van axiale en radiale slag.
De gebruikte hoogwaardige materialen en tientallen jaren ervaring in de meettechniek maken deze nieuwe productlijn tot een onbetwiste referentie.
De wijzerplaat is gemoderniseerd en is gemakkelijker te lezen dankzij de grotere cijfers, de zuiver witte wijzerplaat zorgt voor een beter contrast en de cirkelsegmenten zijn nieuw vormgegeven.
Gebruik:
Meetbereik (mm): 1,2
Resolutie (mm): 0,002
Wijzerplaat, diameter (mm): 40
Bereik / draaiing (mm): 0,2
Cirkelvormige schaal: 0 - 10 - 20
Lengte van de meetinsert (mm): 36
Weergavefout binnen het meetbereik (bij naar binnen en buiten schuivende staaf) MPEtot (µm): 26
Weergavefout binnen het meetbereik (bij naar binnen en buiten schuivende staaf) MPEE (µm): 20
Gedeeltelijke weergavefout (op 1 omwenteling) MPEP (µm): 10
Gedeeltelijke weergavefout (op 1/2 omwenteling) MPEP (µm): 6
Gedeeltelijke weergavefout (op 1/10 omwenteling) MPEP (µm): 2
Hysterese van de weergavefout MPEH (µm): 8
Herhaalbaarheid van de weergavefout MPER (µm): 1,5
Meetkracht (N): 0,2
Bevestigingsdraad meetinsert: M1,6