Handtrekwagen met 4 wanden

Artikelnummer: 4052V
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4052V
EAN/GTIN 4017976840529
Nummer fabrikant 4052V
L-nummer L90080 1246
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelast uit profielstaal en stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Met laadvlak, 2 eindpanelen van 300 mm hoog, stalen buisframe met watervast multiplex en 2 insteekpanelen in de lengte 220 mm hoog van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen met massief rubberen banden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleding en automatische gedempte terugkeer naar rustpositie. Automatische parkeerrem op de voorwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
Lengte effectief gebied (mm): 1200
Effectieve breedte (mm): 650
Hoogte laadvlak (mm): 303
totale lengte (mm): 1472
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 1192
Banden: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 × 60

Downloads en documenten

Geschikte producten