Batterij pack voor meetklokken, Type: PACK

Artikelnummer: 404310 PACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: CR2477

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning CR2477
Accucapaciteit 1 Ah
Accuspanning 3 V
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 404310 PACK
EAN/GTIN 7640125690620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Battery Pack als externe stroomvoorziening voor GARANT en Sylvac meetklokken. Compatibel met Power-RS-verbinding. Inclusief bevestigingsplaat.

T.b.v.:

Meetklokken nr. 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 en 404302 resp. compatibel met meetklokken ⌀ 60 mm.