Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 9-delig kort, mat verchroomd in SB-kartonverpakking

Artikelnummer: 40411
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40411
EAN/GTIN 4010995404116
Nummer fabrikant 40411
L-nummer L60070 3927
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Extra: Door de compacte vorm past deze houder perfect in elke duimstokzak.
  • Extra: Gangbare sleutelmaten worden in de houder overzichtelijk bewaard.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • Compact en ruimtebesparend
  • Verbeterde toegankelijkheid
  • Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 1.5 mm x 46 mm (40401)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 2.0 mm x 51 mm (40402)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 2.5 mm x 57 mm (40403)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 3.0 mm x 64 mm (40404)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 4.0 mm x 72 mm (40405)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 5.0 mm x 83 mm (40406)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 6.0 mm x 94 mm (40407)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 8.0 mm x 105 mm (40408)
  • 1x Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort. zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 10.0 mm x 119 mm (40409)
  • 1x Compact houder