Seventec RC BP – Werkplatform, 2 x 2

Artikelnummer: 40392
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Werkplatform

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40392
EAN/GTIN 4003866403929
Nummer fabrikant 40392
L-nummer L90010 1141
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stapositie.
Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
Starre verbinding aan beide zijden.
Extra brede treden en comfortabel opstapvlak.
Tweezijdig oploopbaar.
De hoogste stabiliteit en torsiestijfheid door platform met ingebouwde scharnierverbinding.
Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.

Kenmerk:

Aantal treden 2
Aantal treden 2 × 2
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.7 m
Diepte treden 85 mm
Gewicht 5.2 kg
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 0.49 m
Platformlengte 300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm
Werkhoogte 2.49 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Geschikte producten