1/2″ Dopsleutel binnenzeskant 3/4″

Artikelnummer: 4012A-100 3/4
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4012A-100 3/4
EAN/GTIN 4991644088539
Nummer fabrikant 4012A-100 3/4
L-nummer L60050 7466
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 100 mm
  • Dimensie D2: 24 mm
  • Lengte: 15,5 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 3/4″
  • Buitenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen