• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Buigzame-asadapter BWA G22/DIN 10

Artikelnummer: 4007220918944
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220918944
EAN/GTIN 4007220918944
Nummer fabrikant 86300307
L-nummer L51050 1496
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Buigzame-asadapter voor G22/DIN 10-aansluiting voor het aan elkaar koppelen van buigzame assen of als verbinding met vaste verlengingen.

Kenmerk:

  • PFERD type: BWA G22/DIN 10
  • Machinezijdige koppeling, DIN: DIN 10
  • Glijaansluiting G: 28
  • Nettogewicht: 0.285 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan