Toebehoren gereedschapshouder BO voor disc borstelss Ø 125-150 mm met asgat 22,2 op 12 mm stift

Artikelnummer: 4007220808894
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220808894
EAN/GTIN 4007220808894
Nummer fabrikant 43595105
L-nummer L51510 310
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze gereedschapshouder maakt het gebruik van disc borstels met asgat mogelijk op machines met spantang, bijvoorbeeld op rechte elektrische slijpmachines en buigzame-asmachines.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 12/22,2 125-150
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 22,2
  • Geschikt voor Ø metrisch: 125, 150 mm
  • Geschikt voor: Komborstels DBU
  • Opnamesysteem: Stift
  • Steekcirkel-ø meeneempen: 31.75 mm
  • ø meeneempen: 6.35 mm
  • Ø schacht metrisch: 12 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Maximale bescherming tegen corrosie, aangezien alle componenten zijn gemaakt van roestvrij staal (INOX) van kwaliteit 1,4310 (V2A).
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.

Tip:

  • Gereedschapshouders mogen alleen voor borstel-ø tot max. 200 mm gebruikt worden.