Handschraper-verzinker BC 1041 voor de universele bewerking van asgaten

Artikelnummer: 4007220807941
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220807941
EAN/GTIN 4007220807941
Nummer fabrikant 14300050
L-nummer L51130 93
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt schraapmessen, minischraapmessen en verzinkers voor handschrapers aan. De messen en verzinkers zijn gemakkelijk uitwisselbaar en telkens op verschillende materialen en bewerkingsopgaven afgestemd. Draaibaar gelagerde verzinkers voor de universele bewerking van boringen uit verschillende materialen. De verzinker kan met de passende houder handmatig worden gebruikt.

Kenmerk:

  • PFERD type: BC 1041
  • Gebruik op: universele bewerking
  • Breedte metrisch: 9.5 mm
  • Verzinker-ø: 10.4 mm
  • ø buiten metrisch: 3 mm

Voordeel:

  • Snel, handmatig ontbramen van boringen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietijzer
    • Kunststoffen
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Kunststoffen; Non-ferrometaal zacht; Staal

Geschikte producten