Ontbraamborstel ongetordeerd RBU Ø 250x60x50,8 mm asgat edelstaaldraad-Ø 0,50 mm stationair

Artikelnummer: 4007220807156
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220807156
EAN/GTIN 4007220807156
Nummer fabrikant 43506722
L-nummer L51510 756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van buizen, snijkanten en kleine delen op stationaire machines. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD TOOLS bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD TOOLS-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., van: 1400 RPM
  • RPM, opt., tot: 2300 RPM
  • Breedte metrisch: 60 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat, max.: 100 mm
  • Ø asgat: 50.8 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 250 mm
  • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
  • Lengte, beleg: 50 mm

Voordeel:

  • Lange standtijd.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteit.
  • Krachten en voorzichtig terug.
  • Aangenaam dossiergevoel voor mens en dier.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Adapterpaar APM 50,8 a.u.b. apart bestellen.