Omschrijving:
Bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van buizen, snijkanten en kleine delen op stationaire machines. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD TOOLS-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 3600 RPM
- RPM, opt., van: 1800 RPM
- RPM, opt., tot: 2700 RPM
- Breedte metrisch: 60 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat, max.: 100 mm
- Ø asgat: 50.8 mm
- Ø belegmateriaal: 0.35 mm
- ø buiten metrisch: 250 mm
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 50 mm
Voordeel:
- Lange standtijd.
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit.
- Krachten en voorzichtig terug.
- Aangenaam dossiergevoel voor mens en dier.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Elastomeren
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout
Levering:
- Adapterpaar APM 50,8 a.u.b. apart bestellen.