POLIROLL PR cilindrische slijprollen Ø 6x35 mm asgat-Ø 3 mm keramische korrel CO-COOL120

Artikelnummer: 4007220803318
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Slijprol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220803318
EAN/GTIN 4007220803318
Nummer fabrikant 42810750
L-nummer L51050 1845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. POLIROLL-slijprollen bestaan uit spiraalvormig opgewikkeld flexibel slijpmiddel. De slijpkorrel ligt in de kunstharscoating op de trekvaste onderlaag ingebed, waardoor een zeer hoog slijpvermogen bereikt wordt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 25000 RPM
  • RPM, opt.: 20000 RPM
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 120
  • Hoogte: 35 mm

Voordeel:

  • Individuele controle op onbalans garandeert een hoge mate van gladheid.
  • Hoogste levensduur door hoge voorraaddichtheid.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Steeds met het uiteinde en niet met het vlak slijpen, om de verlijming niet door hitte-inwerking te beschadigen. POLIROLL met de gelijmde zijde op de gereedschapshouder plaatsen. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 11 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten