Slijpsegment 246x32x5 mm A46 voor het bewerken van zandvormen in gieterijen

Artikelnummer: 4007220800041
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220800041
EAN/GTIN 4007220800041
Nummer fabrikant 33401110
L-nummer L51090 768
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Spievormige slijpsegmenten voor de bewerking van zandvormen en zandkernen in gieterijen. Met de slijpsegmenten kunnen overgangen en vormsplitsingen aan zandvormen en kernen nabewerkt en verwijderd worden. Door de spievormige uitvoering kunnen zowel zeer nauwe plaatsen als grote vlakken moeiteloos bewerkt worden.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 32 mm
  • Lengte metrisch: 246 mm
  • Hoogte: 5 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Overige
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Overige