PFERD TOOLS VHM-frees Ø10 mm, 5 snedes, met spaanbreker, 5xDC, radius 0,5 mm, AlCrN-coating, schacht HB, universeel

Artikelnummer: 4007220764664
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220764664
EAN/GTIN 4007220764664
Nummer fabrikant 23000875
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • 90° met radius en spaanbreker

Omschrijving:

  • De volhardmetalen frezen zijn geschikt voor universeel gebruik op een groot aantal materialen.
  • Frees met spaanbrekers voor dynamische bewerking en trochoïdaal frezen.

Kenmerk:

  • Stiftvorm: HB (DIN6535)
  • Uitvoering: 90° met radius en spaanbreker
  • Hoekuitvoering: Uitvoering snijkantradius
  • Spiraalhoek: 38°
  • Coating: AlCrN
  • Snijmateriaal: AP40
  • Inwendige koelsmeermiddeltoevoer: nee
  • Voedingsrichting: x,y
  • Snijkant-ø DC: 10 mm
  • Stift-ø DCON: 10 mm
  • Maximale snijdiepte APMX: 50 mm
  • Totale lengte LF: 100 mm
  • Lengte, nuttige LU: 55 mm
  • Hals-ø DN: 9.7 mm
  • Hoekradius RE: 0.5 mm
  • Aantal tanden ZEFP: 5 Stück
  • Norm: Fabrieksnorm

Voordeel:

  • Optimale spaankontrole door spaanderverdeler.
  • Ongelijke verdeling voor trillingsarme bewerking met hoge looprust.
  • Uitvoering met vrije halsafwerking.
  • Universeel inzetbaar in de belangrijkste materialen.
  • Hoge productiviteit door optimale verspaningsprestaties.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd rekening met de aanbevolen snijgegevens. Zorg voor een stabiele opspanning van het werkstuk en het gereedschap om optimale prestaties te bereiken.
  • Bewerkingstaken: Frezen
  • Typen schijven: bewerkingscentra

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Ductiel gietijzer
    • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Wals- en kogellagerstalen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Ductiel gietijzer; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen snijgegevens in acht. Let op een stabiele werkstuk- en gereedschapsopspanning om de beste prestaties te bereiken.
  • Bewerkingsopgaven: Frezen
  • Bewerkingsopgaven: Frezen

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen