Afplakband ADB breedte 20 mm lengte 25 m zelfklevend ter bescherming van oppervlakken

Artikelnummer: 4007220726372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220726372
EAN/GTIN 4007220726372
Nummer fabrikant 44250130
L-nummer L51050 1754
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het zelfklevende afplakband wordt gebruikt om streepbeelden op oppervlakken zuiver van elkaar te scheiden, wanneer deze tegen elkaar stoten. Het afplakband beschermt de vlakken, die reeds bewerkt zijn of niet bewerkt mogen worden.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Lengte metrisch: 25 m

Voordeel:

  • Hoge kantstabiliteit.
  • Hoge elasticiteit en scheurbestendigheid.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Edelstaal (INOX)