PFERD TOOLS POLINOX vlieshandpads PVSK 150x229 mm A280 voor fijnslijpen en finishen

Artikelnummer: 4007220677049
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220677049
EAN/GTIN 4007220677049
Nummer fabrikant 47201628
L-nummer L51700 101372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor fijn slijpen op kleine tot grote oppervlakken en contouren, alsmede voor het handmatig slijpen van metalen en lakken.
  • Zorg voor matte en halfglanzende oppervlakken.
  • Zeer open structuur.

Kenmerk:

  • Kleurcode: groen
  • breedte metrisch: 150 mm
  • Slijpmiddel: Korundum A.
  • Lengte metrisch: 229 mm
  • Korrelgrootte: 240

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Moeilijk bereikbare plaatsen bereiken.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Snijd indien nodig tot de vereiste afmeting.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Structureren (matten, lijnmatten en satineren); Oppervlaktebewerking
  • Typen schijven: Handmatige wisselplaat

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Legeringen op basis van kobalt
    • Koper
    • Met glasvezel versterkte thermosets (GRP, CFRP)
    • Grijs/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehard, gehard staal met een oppervlakte van meer dan 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Legeringen op basis van nikkel (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Edelstaal (RVS)
    • Stalen materialen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steen
    • Thermoplasten
    • Titan
    • Titaniumlegeringen

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afsnijden.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken