Blokborstel met greep HBB 8-rijig staaldraad-Ø 0,45 mm

Artikelnummer: 4007220647295
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220647295
EAN/GTIN 4007220647295
Nummer fabrikant 43678003
L-nummer L51510 428
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Draadborstel met handgreep voor grove reinigingswerkzaamheden op grote vlakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD TOOLS-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 8
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.45 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 35 mm
  • Lengte, totaal: 235 mm

Voordeel:

  • Ergonomische vorm met Optimal handvat.
  • Platte draad voor een agressief borsteleffect.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Opruwen