PFERD TOOLS Slijpboksteen Ø 150x25 mm asgat-Ø 32 mm SiC80 voor harde materialen bijv. hardmetaal

Artikelnummer: 4007220608944
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220608944
EAN/GTIN 4007220608944
Nummer fabrikant 39010133
L-nummer L51700 101665
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • PFERD TOOLS schuurblokschijven zijn ontworpen voor de schuurblokken die algemeen op de markt verkrijgbaar zijn.
  • De uitvoering CARBIDEN worden gebruikt op harde materialen, bijv.
  • B.
  • Voor het slijpen van hardmetalen gereedschappen.

Kenmerk:

  • Max. Toerental: 4500 RPM
  • breedte metrisch: 25 mm
  • Ø boorgat: 32 mm
  • Ø buitenzijde metrisch: 150 mm
  • Korrelgrootte: 80

Voordeel:

  • Hoge standtijd.
  • Hoge dimensionale stabiliteit.
  • Hoge slijpprestaties.
  • Geïntegreerde reduceerhulzen voor montage op vrijwel elke spil van het schuurblok.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Als u de schijf regelmatig verwijdert, komt er scherp graan vrij en blijft het slijpoppervlak recht. Stel de werkstuksteun continu af op de diameter van het slijpwiel (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingstaken: Afbramen; Verscherpen; Randbewerking (afvlakken, afronden)
  • Typen schijven: Slijpmachine

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Glas
    • Gehard, gehard staal met een oppervlakte van meer dan 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen materialen met een hardheid > 54 HRC
    • Hardmetaal

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid is 35 m/s.
  • Om veiligheidsredenen mag de maximaal toegestane toerental nooit worden overschreden.
  • Voordat de schurende carrosserie wordt vastgeklemd, moet deze worden onderworpen aan een geluidstest om er zeker van te zijn dat deze niet gebarsten is (onbeschadigde schurende lichamen geven een helder geluid).