PFERD TOOLS COMBIDISC korund slijpblad CD 50x50 mm A60 voor universele toepassingen

Artikelnummer: 4007220602355
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220602355
EAN/GTIN 4007220602355
Nummer fabrikant 42799034
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vierkante schuurplaten voor universeel gebruik, van grof tot fijn schuren in de industrie en handwerkindustrie.
  • Bereik grove tot fijne oppervlakken met lineaire slijpbeeld.
  • Voor het slijpen van hoeken, voor het voorbereiden van lineaire slijppatronen.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY beveelt COMBIDISC-tools aan om gereedschapswissel en insteltijden te verkorten.

Kenmerk:

  • Klemsysteem: Systeem CD
  • breedte metrisch: 35 mm
  • Slijpmiddel: Korundum A.
  • Lengte metrisch: 35 mm
  • Korrelgrootte: 60

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij soepel hardlopen en hoge precisie.
  • Geen interferentie tijdens het gebruik door vastzittende, slippende of loszittende onderdelen.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik COMBIDISC-slijpschijven voor lineair slijpen met een meshouder voor slijpen op een persluchtvijl. Gebruik een slijpolie die geschikt is voor de materiaal om de standtijd en de slijpprestaties aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Egaliseren; Verwijderen van lak; Ruwen; Verscherpen; Oppervlaktebewerking; Lasnaadbewerking; Randverwerking
  • Typen schijven: Hand-held bestand

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Smeedbaar gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Met glasvezel versterkte thermosets (GRP, CFRP)
    • Grijs/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehard, gehard staal met een oppervlakte van meer dan 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (RVS)
    • Stalen materialen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titan
    • Titaniumlegeringen

Levering:

  • Bestel de COMBIDISC schuurbladhouder afzonderlijk.

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen voor lineair slijpen met slijpbladhouder op persluchtvijlapparaat gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Verwijderen van lakken; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Verwijderen van lakken; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten