PFERD TOOLS Watervaste schuurspons 98x120x13 mm A180 tweezijdig voor universele toepassing

Artikelnummer: 4007220598252
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220598252
EAN/GTIN 4007220598252
Nummer fabrikant 44697655
L-nummer L51700 101412
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal geschikt voor hout-, verf- en metaalbewerking en voor handmatig gebruik in de droogbouw.
  • Zeer flexibele spons die aan de boven- en onderkant kan worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 120 mm
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • Lengte metrisch: 98 mm
  • Korrelgrootte: 180
  • Hoogte: 13 mm

Voordeel:

  • Goede grip op het dragermateriaal.
  • Goede maalprestaties.
  • Goede contourafstelling.
  • Slijpen van scherpe hoeken is mogelijk.
  • Hoge standtijd.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • messing
    • Baksteen
    • brons
    • Gevalhardend staal
    • Gietstaal
    • Spaanplaat
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • glas
    • Grafiet en elektrocarbonaat
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hard hout
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • kunststoffen
    • Gewapend beton
    • Zachte aluminiumlegeringen
    • Zacht non-ferrometaal
    • Zacht hout
    • Roestvrij staal (INOX)
    • staal
    • Staal, gietstaal
    • Thermoplasten
    • tegels
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • hout
    • Zink
    • beton