Universele korund klitschijf KSS Ø 150 A150 6 stofgaten voor excentrische slijpmachine

Artikelnummer: 4007220588178
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220588178
EAN/GTIN 4007220588178
Nummer fabrikant 45017115
L-nummer L51050 950
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Klitschijven zijn geschikt voor het fijnslijpen van grotere vlakken met excentrische slijpmachines en kunnen universeel gebruikt worden op metalen, hout, kunststoffen en lak. De klitschijven met stofgaten zijn volgens ISO 21951 in de vorm A uitgevoerd: 6 stofgaten Ø 10 mm, steekcirkel 80 mm, ISO 21951 – nominale grootte 10

Kenmerk:

  • Aantal, perforaties: 6 Stück
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 150

Voordeel:

  • Zeer goede korrelkleving op zeer flexibel, lichtgewicht papier.
  • Hoogste maalprestaties.
  • Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten