PFERD TOOLS COMBICLICK POLICLEAN PLUS reinigingsvlies Ø 125x13 mm voor grove reinigingswerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220587867
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220587867
EAN/GTIN 4007220587867
Nummer fabrikant 44692276
L-nummer L51700 101399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • PCLD PLUS

Omschrijving:

  • Voor ruw reinigingswerk, bijv.
  • B.
  • Verwijderen van lak, kalkaanslag, bederf, roest en lijmresten in het vlakslijpen op grote oppervlakken die geschikt zijn.
  • De PLUS-uitvoering (blauw) heeft een aanzienlijk hogere verwijderingspercentages met een zeer goede standtijd en is zeer agressief.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS beveelt COMBICLICK aan als innovatieve gereedschapsoplossing om de trillingen, het geluid en het stof die tijdens het gebruik ontstaan, duurzaam te verminderen en het werkcomfort te verbeteren. PFERD TOOLS-EFFICIENCY beveelt COMBICLICK aan voor lang, weinig vermoeiend en hulpbronnenbesparend werk met perfecte resultaten in de kortst mogelijke tijd.
  • Het snelklemsysteem vermindert de gereedschapswissel- en insteltijden.
  • CombiClick van PFERD TOOLS heeft breedtes-octrooibescherming in Europa.

Kenmerk:

  • RPM, opt., door: 5000 RPM
  • RPM, opt., to: 7000 RPM
  • Uitvoering: PCLD PLUS
  • Slijpmiddel: Korundum A.
  • Ø buitenzijde metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
  • Extreem snelle en eenvoudige gereedschapswisseling verlaagt de proceskosten.
  • Met COMBICLICK worden krassen als gevolg van uitstekende klemonderdelen voorkomen en wordt het beschikbare schuurmateriaal zeer goed gebruikt.
  • Hoge snijkant, omdat deze extreem bestendig is.
  • Geen verstopping van het gereedschap door de open structuur van het non-woven materiaal.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik COMBICLICK POLICLEAN-schijven met de COMBICLICK-steunschijven op haakse slijpers met snelheidsregeling. Gebruik voor de beste prestaties bij een aanbevolen zaagsnelheid van 15–20 m/s. Er wordt een ideaal compromis bereikt tussen afnamevermogen, oppervlaktekwaliteit, werkstuktemperatuur en gereedschapsslijtage.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Ruwen; Oppervlaktebewerking
  • Typen schijven: Buigzame-asaandrijving; Rechte slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Legeringen op basis van kobalt
    • Koper
    • Elastomeren
    • Met glasvezel versterkte thermosets (GRP, CFRP)
    • Grijs/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehard, gehard staal met een oppervlakte van meer dan 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Legeringen op basis van nikkel (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Edelstaal (RVS)
    • Stalen materialen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titan
    • Titaniumlegeringen
    • Zink

Levering:

  • Bestel COMBICLICK-steunschijven afzonderlijk.

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBICLICK POLICLEAN-schijven met de COMBICLICK-steunschijf gebruiken op toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Tip:

  • Om veiligheidsredenen mag de maximaal toegestane toerental nooit worden overschreden.