PFERD TOOLS SPIRAALBOOR INOX Ø 4,1 mm HSS-E Co5 N DIN 1897 135° extra korte uitvoering voor gebruik in robots en machines voor taaie en harde materialen

Artikelnummer: 4007220568736
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220568736
EAN/GTIN 4007220568736
Nummer fabrikant 25203940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • INOX

Omschrijving:

  • Kruislings geslepen boorgereedschap voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen, rechtsdraaiende uitvoeringen, die door hun hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering exacte boorgaten produceren.
  • PFERD TOOLS biedt draaiboren in de uitvoeringen STAAL (118°-punthoek) en INOX (135°-punthoek) aan.
  • Krachtige boorgereedschappen in de uitvoering INOX in HSSE-Co5 (M35) voor industriële toepassingen.
  • Volledig geslepen haakse booruitvoering met kruisgleuf, die precieze boorgaten produceert dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid en exacte centrering.
  • Extra korte draaiboren volgens DIN 1897, bij voorkeur voor robot- en machinegebruik.

Kenmerk:

  • RPM van grijs gietijzer, wit gietijzer: 780 RPM
  • Toerental van harde non-ferrometalen: 1950 tpm
  • RPM van roestvrij en zuurbestendig staal: 780 RPM
  • Toerental van zachte non-ferrometalen: 2340 tpm
  • Toerental bij staalsoorten van meer dan 700 N/mm²: 1560 tpm
  • Tpm van thermoplasten, vezelversterkte kunststoffen (GRP/CFRP): 1170 tpm
  • RPM tot grijs gietijzer, wit gietijzer: 1950 RPM
  • Toerental tot harde non-ferrometalen: 3890 tpm
  • Toerental tot, roestvrij en zuurbestendig staal: 1560 tpm
  • Toerental tot zachte non-ferrometalen: 4670 tpm
  • Toerental tot, thermopl. Kunststoffen, vezels Kunststoffen (GFK/CFK): 3110 tpm
  • Uitvoering: INOX
  • ø: 4,1 mm
  • Spiraalhoek, van: 36 °
  • Hoek: 135 °
  • Lengte spiraal: 22 mm
  • Totale lengte: 55 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor taaie en harde materialen zoals gelegeerd en zeer sterk staal, roestvrij staal (INOX).
  • Stabiel ontwerp van de tip.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid door co-inhoud.
  • Zeer goede spaanafvoer.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Houd u aan de aanbevolen snelheden. Gebruik indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel bij het boren van metalen. Dit bevordert een soepele werking en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Gebruik bij het bewerken van aluminium aardolie in plaats van snijolie. Om corrosie te voorkomen, verwijdert u de deeltjes uit het werkstuk als gevolg van het bewerken van roestvrij staal (INOX). Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten, enz.).
  • Bewerkingstaken: Boren
  • Typen schijven: Kolomboor; Gereedschapsmachine; Boormachine; Robots; Stationaire machines

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • Zwart smeedbaar gietijzer (GTS, GJMB)
    • messing
    • brons
    • Gevalhardend staal
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Gegoten huid
    • Spaanplaat
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Kneedbaar gietijzer
    • Thermohardende kunststoffen
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte ≤ 40 %
    • Vezelversterkte thermoharders (GFRP, CFRP) vezelgehalte > 40 %
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Harde aluminiumlegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Superlegeringen op basis van nikkel of titanium
    • Andere non-ferrometalen
    • Andere non-ferrometalen
    • kunststoffen
    • Rollend en kogellager staal
    • Zachte aluminiumlegeringen
    • Zacht non-ferrometaal
    • Zachte titaanlegeringen (treksterkte 500 N/mm²)
    • Zacht hout
    • Roestvrij staal (INOX)
    • staal
    • Staal, gietstaal
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal meer dan 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Staal tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Taai aluminiumlegeringen
    • Wit smeedbaar gietijzer (GTW, GJMW)
    • hout
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie of koelsmeermiddel. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de boor. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. Verwijder de tijdens de bewerking van edelstaal (INOX) ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.).
  • Bewerkingsopgaven: Boren
  • Bewerkingsopgaven: Boren

Tip:

  • Oogbescherming gebruiken!
  • Veiligheidsaanbevelingen opvolgen!