PFERD TOOLS COMBIDISC slijpblad CDR Ø 38 mm VICTOGRAIN-COOL80 voor staal en edelstaal

Artikelnummer: 4007220556962
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220556962
EAN/GTIN 4007220556962
Nummer fabrikant 42713880
L-nummer L51700 101663
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitstekend geschikt voor het slijpen van oppervlakken en randen.
  • De vezelrug versterkt de schuurblad en verbetert de materiaalverwijdering.
  • De schuurkorrels van VICTOGRAIN zijn met één zijde van de driehoek aan de drager bevestigd.
  • Hierdoor zijn ze bijzonder nauw geïntegreerd en bieden ze, in combinatie met de slanke vorm, een extreem grote spaanruimte, waardoor het bewerkingsproces nog efficiënter wordt.
  • Ook de structuur van de driehoeken van VICTOGRAIN is speciaal aangepast.
  • De zeer kleine kristallen binnen de driehoek zorgen voor een optimaal slijtgedrag: Er zijn altijd zeer scherpe snijkanten beschikbaar, maar slechts een noodzakelijk minimum van de schurende korrel/driehoek breekt weg.
  • De combinatie van deze functies biedt de gebruiker de ultieme, constante topprestaties bij koel slijpen en een extreem lange standtijd met uniforme oppervlakteruwheid van het werkstuk.
  • Het klemsysteem CDR heeft een schroefverbinding met uitwendige schroefdraad (kunststof) aan de gereedschapszijde.
  • Ook geschikt voor de systemen die in de markt worden gebruikt: ROLOC™, lockit, speed loco TR, Power lock type III, fast lock systeem B, roll-on.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS beveelt COMBIDISC aan als innovatieve gereedschapsoplossing om de trillingen, het geluid en het stof die tijdens het gebruik ontstaan, duurzaam te verminderen en het werkcomfort te verbeteren. PFERD TOOLS-EFFICIENCY beveelt COMBIDISC-tools aan om gereedschapswissel en insteltijden te verkorten.

Kenmerk:

  • Klemsysteem: Systeem CDR
  • RPM, opt., door: 5000 RPM
  • RPM, opt., to: 16000 RPM
  • Slijpmiddel: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø buitenzijde metrisch: 38 mm
  • Korrelgrootte: 80

Voordeel:

  • Efficiënt bewerkingsproces met snelle voortgang van het werk, lange standtijd, minder warmte in het werkstuk en een lager vermogensverbruik van de gereedschapsaandrijving dankzij VICTOGRAIN abrasief grit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
  • Geen interferentie tijdens het gebruik door vastzittende, slippende of loszittende onderdelen.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik COMBIDISC Small-fiber sanders met schuurbladhouders op buigbare asaandrijvingen met hoekstuk, Small perslucht of elektrische hoekschuurmachines. Gebruik een slijpolie die geschikt is voor de materiaal om de standtijd en de slijpprestaties aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingstaken: Afbramen; Egaliseren; Oppervlaktebewerking; Lasnaadbewerking; Randverwerking
  • Typen schijven: Haakse slijper; Haakse accuslijpers; Buigzame-asaandrijving; Rechte slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • non-ferrometaal hard
    • Gehard, gehard staal met een oppervlakte van meer dan 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Legeringen op basis van nikkel (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Edelstaal (RVS)
    • Staal
    • staal, gegoten staal
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Bestel houders van schuurplaten afzonderlijk.

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-kleine fiberschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid is 50 m/s.
  • Om veiligheidsredenen mag de maximaal toegestane toerental nooit worden overschreden.