PFERD TOOLS Handstuk RCK GS 2/800 SP 80.000-40.000 RPM/180 watt

Artikelnummer: 4007220538586
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220538586
EAN/GTIN 4007220538586
Nummer fabrikant 83002001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • SP

Omschrijving:

  • Het RCK aandrijfsysteem met traploze snelheidsregeling is een innovatieve oplossing die minder lawaai en trillingen genereert dan conventionele aandrijvingen.
  • In combinatie met de mobiele besturingseenheid en verschillende handstukken is het systeem bijzonder licht, handig en flexibel voor gebruikers in het veld.
  • De handstukken maken ook het gebruik van een grote verscheidenheid aan gereedschappen in bijna alle industrieën mogelijk.
  • Het RCK aandrijfsysteem is ontworpen met de focus op ergonomie en efficiëntie.
  • Het maakt comfortabel werken mogelijk met maximale productiviteit bij continu gebruik.
  • RCK handstukken hebben een borstelloze motor met hoge snelheidsstabiliteit en verbeterde ergonomie.
  • Recht RCK handstuk.
  • Handstuk met snelspansysteem zonder sleutel (SP).
  • 2 sleutels, 3 mm spantang, 1,8 m handstukkabel.
  • Dankzij het speciale ontwerp is het RCK aandrijfsysteem bijzonder stil in gebruik. De interactie tussen de besturingseenheid en het handstuk maakt het RCK aandrijfsysteem tot een energie- en kostenefficiënt alternatief voor industriële toepassingen.

Kenmerk:

  • Vermogen: 180 watt
  • Toerentalbereik vanaf: 40000 RPM
  • Snelheidsbereik tot: 80000 omw/min
  • Spantanggroep: 17
  • Uitvoering: SP
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 175 mm
  • Nettogewicht: 0,33 kg
  • Hoogte: 30 mm

Voordeel:

  • Slank en licht ontwerp.
  • Zeer hoge concentriciteitssnelheid en zeer stil.
  • Automatische snelheidsbegrenzing.
  • Startblokkering zonder vastgeklemd gereedschap.
  • Verhoogt productiviteit met maximaal 50% met constant toerental.

Tip:

  • Start/stop-schakelaar op het handstuk.