Poliflex schijf PFD Ø 115x14 mm asgat-Ø 22,23 mm binding PUR middelhard SIC60

Artikelnummer: 4007220536346
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Polijstschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220536346
EAN/GTIN 4007220536346
Nummer fabrikant 41130106
L-nummer L51050 606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • middelhard

Omschrijving:

Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Voor het lateraal fijnslijpen van grote vlakken. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding PUR worden met groene siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. De binding PUR is een zeer zachte binding, die in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH) verkrijgbaar is. De binding PUR is homogeen met slijpkorrel vermengd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 5300 RPM
  • RPM, opt.: 2400 RPM
  • Uitvoering: middelhard
  • Breedte metrisch: 14 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Binding: PUR-MH

Voordeel:

  • Koeler, zeer zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
  • Maak een fijne, matte snede.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–15 m/s gebruiken. Bij voorkeur gebruiken op langzaam lopende haakse slijpmachines.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.