Ergonomisch vijlhecht FH2 110 mm voor sleutelvijlen, kettingzaagvijlen Ø 4,0-4,8 mm

Artikelnummer: 4007220535714
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220535714
EAN/GTIN 4007220535714
Nummer fabrikant 12617120
L-nummer L51060 34
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD TOOLS biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken.

Kenmerk:

  • PFERD type: FH 2
  • Geschikt voor lengte [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Geschikt voor: sleutelvijlen
  • Lengte, totaal: 110 mm

Voordeel:

  • Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
  • Ergonomische vorm met Optimal handvat.
  • Geen rollen van de bestanden.
  • Zachte kunststof aan de buitenkant met een hard, stabiel binnengedeelte.
  • Zonder weekmakers.