PFERD TOOLS POLIVLIES-CURVE lamellenschijf PVL-R korundum Ø 125 mm boorgat 22,23 mm A240M voor fijn slijpen voor het bewerken van lasnaden

Artikelnummer: 4007220524725
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220524725
EAN/GTIN 4007220524725
Nummer fabrikant 44694133
L-nummer L51700 101456
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • fijn

Omschrijving:

  • Voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren in industrie en handel.
  • De Curve-uitvoering kan zowel aan de schuurzijde als aan de achterkant en op de radius gebruikt worden.
  • De POLIVLIES lamellenschuurschijf PVL-R werd speciaal ontwikkeld voor de bewerking van hoeklassen.
  • Het is de enige lamellenschijf ter wereld die zowel aan de slijpzijde als aan de achterkant en de radius lamellen heeft.
  • De POLIVLIES lamellenslijpschijf PVL-R van PFERD TOOLS is wereldwijd in vele landen gepatenteerd.
  • POLIVLIES korrelgrofte 240 F = fijn (blauw)

Kenmerk:

  • Max. RPM: 12200 RPM
  • Toerental, opt., tot: 5300 RPM
  • Afwerking: fijn
  • Bevestigingssysteem: Boring
  • Ø boring: 22,23 mm
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 125 mm
  • Korrelgrootte: 240

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, scherpe schuurmiddelen worden vrijgegeven.
  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik voor de beste prestaties bij een aanbevolen zaagsnelheid van 30–35 m/s.

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken.

Tip:

  • Om veiligheidsredenen mag de opgegeven maximaal toelaatbare snelheid nooit overschreden worden.