PFERD TOOLS POLIVLIES-CURVE lamellenschijf PVL-R korundum Ø 115 mm boorgat 22,23 mm A240M voor fijn slijpen voor het bewerken van lasnaden

Artikelnummer: 4007220524237
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220524237
EAN/GTIN 4007220524237
Nummer fabrikant 44694123
L-nummer L51700 101408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • fijn

Omschrijving:

  • Voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren in industrie en handel.
  • De Curve-uitvoering kan zowel aan de schuurzijde als aan de achterkant en op de radius gebruikt worden.
  • De POLIVLIES lamellenschuurschijf PVL-R werd speciaal ontwikkeld voor de bewerking van hoeklassen.
  • Het is de enige lamellenschijf ter wereld die zowel aan de slijpzijde als aan de achterkant en de radius lamellen heeft.
  • De POLIVLIES lamellenslijpschijf PVL-R van PFERD TOOLS is wereldwijd in vele landen gepatenteerd.
  • POLIVLIES korrelgrofte 240 F = fijn (blauw)

Kenmerk:

  • Max. RPM: 13300 RPM
  • Toerental, opt., tot: 5800 RPM
  • Afwerking: fijn
  • Bevestigingssysteem: Boring
  • Ø boring: 22,23 mm
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 115 mm
  • Korrelgrootte: 240

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, scherpe schuurmiddelen worden vrijgegeven.
  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik voor de beste prestaties bij een aanbevolen zaagsnelheid van 30–35 m/s.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Structureren (matten, lijnmatten en satineren); Oppervlaktebewerking; Lasnaadbewerking
  • Typen schijven: Haakse slijper; Haakse accuslijpers

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Tip:

  • Om veiligheidsredenen mag de opgegeven maximaal toelaatbare snelheid nooit overschreden worden.