Doorslijpschijf EH 180x2,5x22,23 mm doorgezet universele lijn PSF STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220523070
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220523070
EAN/GTIN 4007220523070
Nummer fabrikant 61726326
L-nummer L51080 249
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Vorm: EH / 42 / T27
  • Breedte metrisch: 2.5 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 180 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal