PFERD TOOLS Netweefsel korund klitschijf KSS NET Ø 225 A220 stofarm schuren met wandschuurmachines

Artikelnummer: 4007220512906
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220512906
EAN/GTIN 4007220512906
Nummer fabrikant 47101597
L-nummer L51700 101524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klitschijven in de NET-uitvoering bestaan uit een netweefsel waarop de schuurkorrel is gebonden met een hoogwaardig lijmsysteem voor een hoge weerstand.
  • Voor stofvrij werken voor universele schuurwerkzaamheden op middelgrote en grote oppervlakken.

Kenmerk:

  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 225 mm
  • Korrelgrootte: 220

Voordeel:

  • Zeer lange standtijd en hoge afnamevermogen.
  • Zeer fijne en uniforme oppervlakken kunnen worden bereikt.
  • stofvrij werken vanwege goede zuigcapaciteit.
  • Geen verstopping door netwerkstructuur.
  • Robuuste mesh structuur met hoge scheurbestendigheid en stabiliteit van de snijkant.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: De aanzuigaansluiting aan de machinezijde wordt gebruikt voor het effectief verwijderen van slijpstof.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Oppervlaktebewerking
  • Typen schijven: Excenterschuurmachine

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: De afzuigaansluiting op de machine dient voor het effectief afzuigen van slijpstof.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken