PFERD TOOLS COMBICLICK geperst vliesschijf CC PNER Ø 115 mm middelhard A grof voor afwerking

Artikelnummer: 4007220491805
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220491805
EAN/GTIN 4007220491805
Nummer fabrikant 47700202
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • MH (middelhard)

Omschrijving:

  • Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder aan de achterkant van het gereedschap.
  • Met de steunschijf kunnen COMBICLICK-gereedschappen op gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden.
  • De speciale geometrie van de koelsleuven zorgt voor een hoge luchtdoorstroming, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en het werkstuk duidelijk gereduceerd wordt.
  • Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geïntegreerde koelsysteem zorgen voor tot 30% lagere werkstuktemperaturen, 25% hogere verspaningscapaciteit, 30% langere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel in vergelijking met traditionele gereedschappen.
  • Voor het bereiken van een zeer fijn, homogeen schuurbeeld, dat voldoende is voor de voorbereiding van het hoogglanspolijsten, afhankelijk van de eisen.
  • Bijzonder geschikt voor de bewerking van grotere vlakken op onderdelen uit edelstaal (INOX).
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS adviseert COMBICLICK als innovatieve gereedschapsoplossing om trillingen, lawaai en stofontwikkeling tijdens het gebruik duurzaam te reduceren en het werkcomfort te verhogen. PFERD TOOLS-EFFICIENCY adviseert COMBICLICK voor langdurig, vermoeidheidsvrij en grondstofbesparend werken met perfecte resultaten in de kortst mogelijke tijd.
  • Het snelspansysteem verkort de gereedschapswissel- en insteltijden.
  • COMBICLICK van PFERD TOOLS is in Europa breed gepatenteerd.

Kenmerk:

  • Max. RPM: 8350 RPM
  • Toerental, opt.: 5000 tpm
  • Versie: MH (middelhard)
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: grof

Voordeel:

  • Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
  • Extreem snelle en eenvoudige gereedschapswisseling verlaagt de proceskosten.
  • Met COMBICLICK worden krassen als gevolg van uitstekende klemonderdelen voorkomen en wordt het beschikbare schuurmateriaal zeer goed gebruikt.
  • Hoge snijkant, omdat deze extreem bestendig is.
  • Optimale contourafstelling, omdat deze vrij kan worden geprofileerd.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik COMBICLICK non-woven blanks met de COMBICLICK-steunschijven op haakse slijpers met snelheidsregeling. Gebruik voor de beste prestaties bij een aanbevolen zaagsnelheid van 15-35 m/s. Er wordt een ideaal compromis bereikt tussen afnamevermogen, oppervlaktekwaliteit, werkstuktemperatuur en gereedschapsslijtage.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Structureren (matten, lijnmatten en satineren); Oppervlaktebewerking; Lasnaadbewerking
  • Typen schijven: Haakse slijper; Haakse accuslijpers

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen

Levering:

  • COMBICLICK-steunschijf a.u.b. apart bestellen.

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBICLICK-vliesschijven met de COMBICLICK-steunschijf gebruiken op toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–35 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Tip:

  • Om veiligheidsredenen mag de opgegeven maximaal toelaatbare snelheid nooit overschreden worden.