PFERD TOOLS Buissnijset FIXOCUT RT-SET 8/280 BW 28.000 – 8.500 RPM

Artikelnummer: 4007220472095
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4007220472095
EAN/GTIN 4007220472095
Nummer fabrikant 87000306
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Buisdoorslijpset voor aansluiting van barrièrevrije douches, bestaande uit een aandrijving, buigzame as compleet met gereedschapsopname, geleidingsplaat en diamant-doorslijpschijf.
  • 1 EMER 8/280 BW met 4 m netkabel, 1 buigzame as met starre verlenging, 1 handstuk, 1 geleidingsplaat, 1 pen incl.
  • zeskantmoer, 1 opspanflens, 5 opspansleutels (1x EM SW 17 mm, 1x EM SW 14 mm, 1x EM SW 11 mm, 2x stiftpennen STS D 6 mm), 1 afstandsring, 1 diamant-doorslijpschijf, 1 spantang 6 mm.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 750 Watt
  • Vermogensafgifte: 410 Watt
  • Toerentalbereik, van: 8500 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 28000 RPM
  • Toerental: 28000 RPM
  • Spanning, van: 230 Volt
  • Breedte metrisch: 420 mm
  • Aansluitkoppeling [DIN]: 10
  • Snijdiepte, max.: 35 cm
  • Lengte metrisch: 1220 mm
  • Nettogewicht: 12.402 kg
  • Frequentie, van: 50 Hz
  • Frequentie, tot: 60 Hz
  • Hoogte: 160 mm

Voordeel:

  • Nauwkeurige, horizontale snede dankzij geleideplaat.
  • Vrij te kiezen snijdiepte (13 – 35 cm).
  • Krachtige diamantzaagschijf, geschikt voor SML-, HT-, KG- en kleipijpen.
  • Effectieve vrije snede van de schijf door beschermende segmenten.
  • Pijpsnijset, gebruiksklaar in stevige en compacte koffer.