PFERD TOOLS Perslucht-bandschuurmachine PBA 2/200 HV oVA bandlengte: 305 mm x breedte: 3-16 mm

Artikelnummer: 4007220464571
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220464571
EAN/GTIN 4007220464571
Nummer fabrikant 80705052
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zonder bevestigingsarm voor slijpen van riem

Omschrijving:

  • De persluchtaandrijving luchtafvoer bevindt zich aan de achterzijde.
  • Technisch geavanceerde persluchtbandslijpmachine met een bandlengte van 305 mm x een bandbreedte van 3 – 16 mm, uitlaatluchtuitlaat aan de achterzijde en dodemansschakeling via de klep van de veiligheidshendel.
  • Uitlaat van 1 m en toevoerluchtslang van 2,5 m met schroefdraadaansluiting buiten 1,4 inch en insteekhuls met schroefdraad (STGI), 1 klemsleutel, beschermkap.
  • bandschuurmachine geschikt voor bevestigingsarm voor het slijpen van de riem BSVAK 9/25 x 305, BSVAK 9/25-1 x 305, BSVAK 4/16 x 305, BSVAK 9/9 x 305 en BSVAK 9/16 x 305.

Kenmerk:

  • Bedrijfsdruk: 6,3 bar
  • Vermogensafgifte: 230 watt
  • bandsnelheid, van: 22 m/s
  • Klepontwerp: Hefboom
  • Uitvoering: Zonder bevestigingsarm voor slijpen van riem
  • breedte metrisch: 30 mm
  • Luchtverbruik, stationair draaien: 0,55 m³/min.
  • Luchtverbruik, belast: 0,45 m³/min.
  • Lengte metrisch: 210 mm
  • Aantal druppels olie [min]: 3 druppels
  • Nettogewicht: 0.604 kg
  • binnen-ø-toevoerluchtslang: 6 mm
  • Uitlaat luchtuitlaat: achter
  • Hoogte: 75 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Handige, compacte vorm.

Tip:

  • De aandrijving moet worden gebruikt met de gespecificeerde olie-druppelsnelheid om voortijdig defect raken te voorkomen.