PFERD TOOLS Voedingseenheid met universele stekker voor apparaten die geen warmte genereren

Artikelnummer: 4007220431795
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220431795
EAN/GTIN 4007220431795
Nummer fabrikant 98990020
L-nummer L51700 101512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het RCK aandrijfsysteem met traploze snelheidsregeling is een innovatieve oplossing die minder lawaai en trillingen genereert dan conventionele aandrijvingen.
  • In combinatie met de mobiele besturingseenheid en verschillende handstukken is het systeem bijzonder licht, handig en flexibel voor gebruikers in het veld.
  • De handstukken maken ook het gebruik van een grote verscheidenheid aan gereedschappen in bijna alle industrieën mogelijk.
  • Het RCK aandrijfsysteem is ontworpen met de focus op ergonomie en efficiëntie.
  • Het maakt comfortabel werken mogelijk met maximale productiviteit bij continu gebruik.
  • Elektronische voedingseenheid met universele IEC-stekker en stofdichte behuizing.
  • Netkabel van 2 m.
  • Aandrijving met EU-stekker.
  • Dankzij het speciale ontwerp is het RCK aandrijfsysteem bijzonder stil in gebruik. De interactie tussen de besturingseenheid en het handstuk maakt het RCK aandrijfsysteem tot een energie- en kostenefficiënt alternatief voor industriële toepassingen.

Kenmerk:

  • PFERD type: RCK NT
  • Ingangsspanning 2: 240 Volt
  • Ingangsspanning: 120 Volt
  • Breedte metrisch: 160 mm
  • Lengte metrisch: 400 mm
  • Nettogewicht: 5,61 kg
  • Frequentie, van: 50 Hz
  • Frequentie tot: 60 Hz
  • Hoogte: 92 mm

Voordeel:

  • Verhoogt productiviteit met maximaal 50% met constant toerental.
  • Comfortabel, ergonomisch werken met snelle, optimale resultaten.
  • Kan worden gebruikt met voeding of mobiel met accu voor een breed scala aan industriële toepassingen.
  • Kan ook worden gebruikt in geleidende componenten in de werking op accu.