PFERD TOOLS pneumatische rechte slijper PGAS 6/250 VB-HV 25.000 tpm/650 watt

Artikelnummer: 4007220430545
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220430545
EAN/GTIN 4007220430545
Nummer fabrikant 80700014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zonder verlengstuk

Omschrijving:

  • De aandrijving is uitgerust met een gereedschapshouder voor schachtgereedschap.
  • Het uitlaatluchtkanaal van de pneumatische aandrijving bevindt zich aan de achterkant.
  • Technisch geavanceerde pneumatische rechte slijpmachine met luchtafvoer aan de achterkant en dodemansbediening via veiligheidshendelventiel.
  • De persluchtaandrijving mag alleen met olie worden gebruikt.
  • 1 m uitlaat- en 2 m toevoerluchtslang met 1/4” buitendraadaansluiting en insteekdraad (STGI), 6 mm spantang, 2 steeksleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6,3 bar
  • Vermogen: 650 watt
  • Toerental: 25000 RPM
  • Spantanggroep: 7
  • Klepontwerp: Hendel
  • Versie: zonder verlenging
  • Breedte metrisch: 41 mm
  • Luchtverbruik, stationair: 0,95 m³/min
  • Luchtverbruik onder belasting: 0,71 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 348 cm
  • Aantal oliedruppels [min]: 6 stuks
  • Nettogewicht: 1.316 kg
  • Binnendiameter toevoerluchtslang: 8 mm
  • Uitlaatluchtopening: achteraan
  • Hoogte: 41 mm

Voordeel:

  • Dankzij het brede uitbreidingsontwerp is de schijf ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in gebruik.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.

Tip:

  • De aandrijving moet worden gebruikt met de voorgeschreven oliedruppelsnelheid om voortijdige uitval te voorkomen.