PFERD TOOLS Getrapte boor HSS 15 boortrappen Ø 3,5-40 mm drievlaks-schacht-Ø 10 mm, afgestemd op de gangbare diameters van kabelbuisschroefverbindingen

Artikelnummer: 4007220421659
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220421659
EAN/GTIN 4007220421659
Nummer fabrikant 25201048
L-nummer L51700 101366
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSS

Omschrijving:

  • HSS trapboren voor boren en afbramen van dunne platen, pijpen en profielen gemaakt van verschillende materialen.
  • Alle treeplanken zijn uitgerust met een schacht met drie oppervlakken voor een veilige koppeloverdracht.
  • Aangepast aan de gemeenschappelijke diameter van kabelwartels.

Kenmerk:

  • Aantal boorstappen: 15 stuks
  • TOERENTAL van, harde non-ferrometalen: 160 RPM
  • TOERENTAL van roestvast en zuurbestendig staal: 80 RPM
  • TOERENTAL van zachte non-ferrometalen: 160 RPM
  • TPM van, staal tot 700 N/mm²: 160 RPM
  • TOERENTAL van, thermoplastics, met glasvezel versterkte kunststof (GRP/CFRP): 80 RPM
  • RPM BIS, harde non-ferrometalen: 2700 RPM
  • RPM BIS, roestvast en zuurbestendig staal: 1850 RPM
  • RPM BIS, zachte non-ferrometalen: 2700 RPM
  • TPM BIS, staal tot 700 N/mm²: 2700 RPM
  • RPM BIS, Thermopl. Plastics, fibreus Kunststoffen (GRP/CFRP): 1850 RPM
  • Uitvoering: HSS
  • Boor stappen: 3,5 37/5/10,5/12,6/0,6,3/18,22/28,3/7,6/26,15/20,5/29,3/32/35,5/0,1/40,0
  • Ø metrische schacht: 10 mm
  • Boorbereik, vanaf: 3,5 mm
  • Boorbereik, tot: 40 mm
  • Lengte, totaal: 120 mm

Voordeel:

  • Boren en afbramen in één stap.
  • Absolute soepelheid en hoge snoeivermogen.
  • Moeiteloos centreren en boren door hoogwaardige boorkop.
  • Gemakkelijker terugtrekken van doorgeboorde platen door middel van gereedschapskegel.
  • Niet-brekende spanen worden netjes verwijderd, zoals bij een spiraalboor.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik HSS-stapboren op platen, pijpen en profielen tot een maximale materiaaldikte van 4 mm. Gebruik voor stappenboren zonder coating snijolie of perslucht als koelvloeistof/smeermiddel.
  • Bewerkingstaken: Verzinken; Afbramen; Boren
  • Typen schijven: Kolomboor; Boormachine

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Behuizingsstaal
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Met glasvezel versterkte thermosets (GRP, CFRP)
    • Vezelversterkte thermosets (GRP, CFRP) vezelgehalte ≤ 40 %
    • Vezelversterkte thermosets (GRP, CFRP) vezelgehalte > 40%
    • non-ferrometaal hard
    • Hard hout
    • Andere non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Aluminium legeringen zacht
    • Zachte titaniumlegeringen (treksterkte 500 N/mm²)
    • Zacht hout
    • Staal
    • staal, gegoten staal
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titan
    • Titaniumlegeringen
    • Gereedschapsstaal
    • Aluminiumlegeringen zijn sterk
    • Hout
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-getrapte boren op platen, buizen en profielen tot max. 4 mm materiaaldikte. Bij getrapte boren zonder coating snijolie of perslucht als koel-/smeerstoffen gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen; Boren

Tip:

  • Stappenboren hebben een as met drie oppervlakken voor een veilige koppeloverbrenging.