PFERD TOOLS Precisie-handy-vijl vierkant 215 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220346426
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220346426
EAN/GTIN 4007220346426
Nummer fabrikant 12463033
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Naaldvijlachtige precisievijlen.
  • Zijn geschikt voor de bewerking van de kleinste en moeilijk toegankelijke plaatsen op metalen en kunststoffen bijv.
  • in de gereedschaps- en matrijzenbouw voor de nabewerking van pers-, smeed- en gietgereedschappen.
  • Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 2608
  • Vorm: Vierkant
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 215 mm
  • Hoogte: 6 mm

Voordeel:

  • Nauwkeurige vorm in een smalle, fijne uitvoering.
  • Ze lopen erg puntig.
  • De hoge robuustheid maakt een hogere werkdruk mogelijk.
  • Kunnen dankzij hun haakvorm zonder vijlhandvat worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)