CORINOX-precisievijl hoge oppervlaktehardheid vierkant 150 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220317822
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220317822
EAN/GTIN 4007220317822
Nummer fabrikant 19612154
L-nummer L51180 23
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

CORINOX-vijlen bezitten een buitengewoon hoge oppervlaktehardheid van 1.200 HV (hardheid Vickers) en kunnen voor het precies vijlen van zeer kleine en filigrane werkstukken gebruikt worden. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: COR 860
  • Vorm: Vierkant
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 150 mm

Voordeel:

  • De continue coating is met name geschikt voor zeer fijne afsnijdingen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Edelstaal (INOX)

Geschikte producten