Middelharde viltschijf FKSC Ø 125x20 mm asgat-Ø 20 mm voor universele polijstwerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220297629
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Polijstschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220297629
EAN/GTIN 4007220297629
Nummer fabrikant 44367220
L-nummer L51100 401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • M (middel)

Omschrijving:

Viltschijven worden overwegend omvangzijdig gebruikt. Zij dienen overwegend voor het hoogglanspolijsten.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4900 RPM
  • RPM, opt., van: 750 RPM
  • RPM, opt., tot: 1500 RPM
  • Vorm: Schijf
  • Uitvoering: M (middel)
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Diamantpolijstpasta’s en staven polijstpasta gebruiken. Bij het wisselen van de polijstpasta moet een nieuw ongebruikt polijstgereedschap gebruikt worden.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten