PFERD TOOLS DUODISC DIAMOND 150x22,23 mm D852 (zeer grof) voor het bewerken van harde materialen

Artikelnummer: 4007220233917
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220233917
EAN/GTIN 4007220233917
Nummer fabrikant 36803860
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitstekend geschikt voor het bewerken van grijs en nodulair gietijzer (respectievelijk GG en GGG
  • GJL en GJS).
  • Optimaal gebruik voor voordraaien en ontbramen in reinigingsbedrijven.
  • De geometrie van de pad maakt de scheiding van kleine invoeren en boosters mogelijk.
  • Scan de QR-code voor meer informatie over DUODISC DIAMOND.

Kenmerk:

  • Max. Toerental: 10200 RPM
  • Ø boorgat: 22,23 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • Ø buitenzijde metrisch: 150 mm
  • Korrelgrootte: D 852

Voordeel:

  • Constante gereedschapsdiameter.
  • Kortere gereedschapswisseltijden dankzij de lange standtijd.
  • Beperk het stof tot een minimum, omdat het gereedschap niet slijt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Grijs/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tinder
    • Technical keramiek
    • Hardmetaal
    • Slijtbeschermende lagen (splash- en laslegeringen)