Opspanbout voor kleine doorslijpschijven met asgat 6 mm stift-Ø 6,35 mm

Artikelnummer: 4007220219126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Spanflens

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220219126
EAN/GTIN 4007220219126
Nummer fabrikant 33511000
L-nummer L51160 46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toebehoren voor het opspannen van kleine doorslijpschijven op rechte slijpmachines. Stabiele uitvoering met zeer hoge breukzekerheid van de stift.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 6,35/6 0-4 (1/4)
  • Opspanbereik van: 0 mm
  • Opspanbereik tot: 4 mm
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 6
  • Ø schacht metrisch: 6.35 mm

Tip:

  • Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.